SONIC(ソニック)[文具]
豆マップ画鋲 色込み
押しやすさがポイントです。中身がひと目ですぐわかる透明プラケース
材質
ABS・ステンレス
直径(Φmm)
約6
タイプ
マップピン
針長(mm)
約11.5
主要材質
ABS・ステンレス
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53145104
AZ-893
¥
220
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください