驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに石臼挽き茶葉をブレンドしました。こうばしい香りと、すっきりした味が特徴のスティックタイプのお茶(ほうじ茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ないほうじ茶スティックです。
100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。



すぐに溶けて味香り共に満足、社内みんなに人気あります。
冷たい水でもすぐに溶けてくれるので急な来客時でも助かっています。
好みはあるかと思いますが個人的には味はあまり満足していません。えぐみ?を感じます。
とにかく茶殻が出ないのが便利です。
飲みたい時にホットでもアイスでも、ぬるくしても作れるので重宝しています。
なくなるとリピートしてます。
ホットでもアイスでもどちらでも美味しいです。冷水でもしっかり溶けて残らないので、急な来客時でも安心して使うことができました。また、リピートさせていただきます。
ホットでもアイスでも美味しく飲んでます。緑茶が定番化しておりますが、ほうじ茶ものど越しが良くて美味しいです。