曜日別特売

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル - YAMAHA(ヤマハ)
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53153276LBAS05-2AP-50501332mm4515854
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153285LBAS05-2AP-1001001332mm4515854
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153294LBAS05-2AP-1501501332mm4515854
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153303LBAS05-2AP-2002001332mm4515854
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153319LBAS05-2AP-2502501332mm4515854
89,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153328LBAS05-2AP-3003001332mm4515854
90,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153337LBAS05-2AP-3503501332mm4515854
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153346LBAS05-2AP-4004001332mm4515854
93,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153355LBAS05-2AP-4504501332mm4515854
94,300
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153364LBAS05-2AP-5005001332mm4515854
95,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153373LBAS05-2AP-5505501332mm4515854
96,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153389LBAS05-2AP-6006001132mm4515854
97,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153398LBAS05-2AP-650650932mm4515854
98,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153407LBAS05-2AP-700700792mm4515854
100,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153416LBAS05-2AP-750750662mm4515854
101,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153425LBAS05-2AP-800800592mm4515854
102,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153434LBAS05-5AP-50503335mm4012339
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153443LBAS05-5AP-1001003335mm4012339
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153459LBAS05-5AP-1501503335mm4012339
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153468LBAS05-5AP-2002003335mm4012339
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153477LBAS05-5AP-2502503335mm4012339
89,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153486LBAS05-5AP-3003003335mm4012339
90,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153495LBAS05-5AP-3503503335mm4012339
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153504LBAS05-5AP-4004003335mm4012339
93,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153513LBAS05-5AP-4504503335mm4012339
94,300
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153529LBAS05-5AP-5005003335mm4012339
95,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153538LBAS05-5AP-5505503335mm4012339
96,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153547LBAS05-5AP-6006002835mm4012339
97,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153556LBAS05-5AP-6506502335mm4012339
98,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153565LBAS05-5AP-7007001995mm4012339
100,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153574LBAS05-5AP-7507501665mm4012339
101,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153583LBAS05-5AP-8008001495mm4012339
102,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153599LBAS05-10AP-505066610mm246169
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153608LBAS05-10AP-10010066610mm246169
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153617LBAS05-10AP-15015066610mm246169
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153626LBAS05-10AP-20020066610mm246169
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153635LBAS05-10AP-25025066610mm246169
89,700
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153644LBAS05-10AP-30030066610mm246169
90,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153653LBAS05-10AP-35035066610mm246169
92,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153669LBAS05-10AP-40040066610mm246169
93,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153678LBAS05-10AP-45045066610mm246169
94,300
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153687LBAS05-10AP-50050066610mm246169
95,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153696LBAS05-10AP-55055066610mm246169
96,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153705LBAS05-10AP-60060056610mm246169
97,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153714LBAS05-10AP-65065046610mm246169
98,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153723LBAS05-10AP-70070039910mm246169
100,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153739LBAS05-10AP-75075033310mm246169
101,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153748LBAS05-10AP-80080029910mm246169
102,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153757LBAS05-20AP-5050133320mm12384
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53153766LBAS05-20AP-100100133320mm12384
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする