曜日別特売

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53158955LGXS05L-5-505033353212339
87,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53158964LGXS05L-5-10010033353212339
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53158973LGXS05L-5-15015033353212339
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53158989LGXS05L-5-20020033353212339
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53158998LGXS05L-5-25025033353212339
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159007LGXS05L-5-30030033353212339
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159016LGXS05L-5-35035033353212339
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159025LGXS05L-5-40040033353212339
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159034LGXS05L-5-45045033353212339
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159043LGXS05L-5-50050033353212339
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159059LGXS05L-5-55055033353212339
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159068LGXS05L-5-60060033353212339
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159077LGXS05L-5-65065026653212339
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159086LGXS05L-5-70070023353212339
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159095LGXS05L-5-75075020053212339
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159104LGXS05L-5-80080016653212339
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159113LGXS05L-10-505066610246169
87,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159129LGXS05L-10-10010066610246169
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159138LGXS05L-10-15015066610246169
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159147LGXS05L-10-20020066610246169
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159156LGXS05L-10-25025066610246169
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159165LGXS05L-10-30030066610246169
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159174LGXS05L-10-35035066610246169
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159183LGXS05L-10-40040066610246169
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159199LGXS05L-10-45045066610246169
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159208LGXS05L-10-50050066610246169
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159217LGXS05L-10-55055066610246169
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159226LGXS05L-10-60060066610246169
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159235LGXS05L-10-65065053210246169
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159244LGXS05L-10-70070046610246169
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159253LGXS05L-10-75075040010246169
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159269LGXS05L-10-80080033310246169
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159278LGXS05L-20-505013332012384
87,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159287LGXS05L-20-10010013332012384
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159296LGXS05L-20-15015013332012384
90,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159305LGXS05L-20-20020013332012384
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159314LGXS05L-20-25025013332012384
94,300
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159323LGXS05L-20-30030013332012384
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159339LGXS05L-20-35035013332012384
97,800
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159348LGXS05L-20-40040013332012384
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159357LGXS05L-20-45045013332012384
101,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159366LGXS05L-20-50050013332012384
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159375LGXS05L-20-55055013332012384
104,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159384LGXS05L-20-60060013332012384
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159393LGXS05L-20-65065010662012384
108,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159409LGXS05L-20-7007009332012384
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159418LGXS05L-20-7507508002012384
111,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53159427LGXS05L-20-8008006662012384
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする