大阪魂
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ
(1件のレビュー)
頭部高さが低くなっています。
用途
狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
半ねじ
材質
構造用合金鋼
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53169394
M5×30
1パック(12個)
M5
30
0.8
2.7
16
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
53169403
M6×35
1パック(10個)
M6
35
1.0
3
27
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
53169419
M6×40
1パック(8個)
M6
40
1.0
3
18
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください