ニューラクリーン

ニューラクリーン - みのる産業
(2件のレビュー)

8本のブラシで苗箱を傷めず、押す引くで洗浄できます。みのるオリジナルの『J型ブラシ』で、苗箱のスミまできれいになります。

仕様作業能率:75~125枚/時全長(mm)274質量(kg)8全幅(mm)430タンク容量(L)57全高(mm)535ブラシ8本適応マット苗箱、土付成苗なえどこ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53169918LSC-4C
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53169918
2023-06-20
用途: 苗箱洗浄
農・林・水産業

ずいぶん楽に、作業がはかどるようになりました!お値段も、モノタロウさん価格で助かりました。大切に使いたいと思います。

1が参考にしています
2023-06-01
用途: 苗箱の洗浄
その他業種

苗箱の洗浄が格段に楽になりました。
知人に勧めたところ欲しいと言われ、昨年に続き購入します。
このご時世だから仕方ないのかもしれないが、値上がりしてしまったのは残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする