曜日別特売

マイティポンプ

マイティポンプ - PROSTYLEマイティポンプ - PROSTYLEマイティポンプ - PROSTYLEマイティポンプ - PROSTYLEマイティポンプ - PROSTYLE
(9件のレビュー)

小さいけれどパワフル

用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53246333PSP-100S
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53246333
2023-10-16
用途: 風呂の残り湯を園芸に使うのに使用
葛城エンジニアリングサービス業

風呂の残り湯を家の外に置いたポリタンに入れるのに使っています。
一日、120L~140Lほど抜いて園芸に使っているのですが、18Lのポリタンなら15秒~20秒もあればいっぱいになります。
今まで普通のお風呂用ポンプを使っていたけど、このポンプを使ったら二度と使いたくなくなりますね。
この価格でこの性能、かなりコスパがいい製品だと思います。
お勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 53246333
2023-08-02
用途: 畑の散水用に
個人のお客様

庭の散水程度ならOKですが、少し広い畑ならだめです。水の出口直径が5~6センチは話になりません。直径出口が3センチほどなら、まあまあです。よく確認して買うべきでした。予備として使用します。

2が参考にしています
対象商品 : 53246333
2023-03-13
用途: 風呂から庭への水やり
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

20mのホースを繋げて使用しましたが、とても強力で想像以上に使えています。コスパもいいし、文句の付けようがありません。非常に満足しています。

5が参考にしています
対象商品 : 53246333
2023-06-06
用途: 培養菌散布専用です。
武尊建設株式会社

底面2mm迄吸い上げられ吸引力も何ら問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 53246333
2022-09-14
用途: 庭の池の水換えに使用。
原田整体鍼灸院サービス業

そんなに重くも無く、安定感もあり、汲み上げ力強く、そのままホ―スで庭の植物に水やりが出来て一石二鳥で、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 53246333
2022-04-04
用途: 風呂水の再利用
不動産業

とても重いが、しっかり沈み、あっという間に配水が終わる。さすが業務用?。
パワーそのままでもう少し小型だと助かるが…。
性能に文句ナシで評価は満点です。

対象商品 : 53246333
2021-06-17
用途: 注水作業時
卸売・小売業

価格のわりに、パンプからの注水がとても強いことや、最低水位がどのパンプよりも低く商品説明通りで大満足でした。

対象商品 : 53246333
2020-08-07
用途: ビニールプールの排水用
共立電気計装株式会社建設業・工事業

2mmまで吸い込み出来とのことで購入しました。
大変調子よく使用できていますが、ビニールプールの
底が吸い付くときがあります。これは製品の性能とは
関係なく使用する側の問題ですが、良くぎりぎりまで
吸ってくれます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする