スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)

スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。

グリーン購入法適合材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
段数
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53250129SLK-HT12KSAW17909003803列4段ホワイト12人用引き手
125,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667014SLK-HT12LF117909003804ナチュラルグレー12人用シリンダー錠
140,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249718SLK-HT18DF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用南京錠
166,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249806SLK-HT9DKF117909005153列3段ナチュラルグレー9人用引き手
125,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250174SLK-HT9DLSAW17909005153列3段ホワイト9人用シリンダー錠
132,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249824SLK-HT9KF117909003803列3段ナチュラルグレー9人用引き手
121,000
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249684SLK-HT12KF117909003803列4段ナチュラルグレー12人用引き手
125,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667023SLK-HT12TLF117909003804ナチュラルグレー12人用シリンダー錠
172,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249727SLK-HT18KF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用引き手
156,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249377SLK-HT20KF1151012003804列5段ナチュラルグレー20人用引き手
156,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249745SLK-HT24KF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用引き手
185,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250095SLK-HTW24KF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用引き手
219,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249779SLK-HT6DLF117909005153列2段ナチュラルグレー6人用シリンダー錠
111,000
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249815SLK-HT9DLF117909005153列3段ナチュラルグレー9人用シリンダー錠
132,000
94,980
104,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249833SLK-HT9LF117909003803列3段ナチュラルグレー9人用シリンダー錠
131,000
89,980
98,978(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250147SLK-HT12TKSAW17909003803列4段ホワイト12人用引き手
144,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667032SLK-HT18LF117909003806ナチュラルグレー18人用シリンダー錠
176,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249386SLK-HT20LF1151012003804列5段ナチュラルグレー20人用シリンダー錠
184,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250077SLK-HTW18LF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用シリンダー錠
204,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249709SLK-HT12TKF117909003803列4段ナチュラルグレー12人用引き手
144,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250156SLK-HT12TLSAW17909003803列4段ホワイト12人用シリンダー錠
172,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667048SLK-HT24LF117909003808ナチュラルグレー24人用シリンダー錠
217,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250138SLK-HT12LSAW17909003803列4段ホワイト12人用シリンダー錠
140,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249754SLK-HT6DDF117909005153列2段ナチュラルグレー6人用南京錠
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249788SLK-HT9DDF117909005153列3段ナチュラルグレー9人用南京錠
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249797SLK-HT9DF117909003803列3段ナチュラルグレー9人用南京錠
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250165SLK-HT9DKSAW17909005153列3段ホワイト9人用引き手
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249675SLK-HT12DF117909003803列4段ナチュラルグレー12人用南京錠
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43349618SLK-HT12L531790-3804モデレートスカイ12人用シリンダー錠
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249368SLK-HT20DF1151012003804列5段ナチュラルグレー20人用南京錠
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249736SLK-HT24DF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用南京錠
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249964SLK-HTA6DDF117909005153列2段ナチュラルグレー6人用南京錠
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249998SLK-HTA9DDF117909005153列3段ナチュラルグレー9人用南京錠
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250007SLK-HTA9DF117909003803列3段ナチュラルグレー9人用南京錠
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249849SLK-HTA12DF117909003803列4段ナチュラルグレー12人用南京錠
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249903SLK-HTA18DF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用南京錠
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249395SLK-HTA20DF1151012003804列5段ナチュラルグレー20人用南京錠
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249937SLK-HTA24DF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用南京錠
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250059SLK-HTW18DF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用南京錠
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250086SLK-HTW24DF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用南京錠
215,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249763SLK-HT6DKF117909005153列2段ナチュラルグレー6人用引き手
96,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43349627SLK-HT12L931790-3804モデレートローズ12人用シリンダー錠
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249973SLK-HTA6DKF117909005153列2段ナチュラルグレー6人用引き手
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250016SLK-HTA9DKF117909005153列3段ナチュラルグレー9人用引き手
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250034SLK-HTA9KF117909003803列3段ナチュラルグレー9人用引き手
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249858SLK-HTA12KF117909003803列4段ナチュラルグレー12人用引き手
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249919SLK-HTA18KF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用引き手
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249404SLK-HTA20KF1151012003804列5段ナチュラルグレー20人用引き手
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53249946SLK-HTA24KF117909003803列8段ナチュラルグレー24人用引き手
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250068SLK-HTW18KF117909003803列6段ナチュラルグレー18人用引き手
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする