ユニット
メッシュ式工事用鉄枠看板
道路工事で使用するメッシュ看板です
表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています
軽量で風抜けが良い立看板です
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法
据置型
材質
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
自立時:約555×930×1430
表示寸法(mm)
1400×550
内容量
1台
全7種類を絞り込む
表示内容
選択してください
工事中
工事用車両出入口
工事関係者以外立入禁止
歩行者通路
段差注意
通り抜けできません
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
表示内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53253936
396-72
-
工事中
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
53253945
396-75
-
工事用車両出入口
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253954
396-73
-
段差注意
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253963
396-71
-
通り抜けできません
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253979
396-74
-
歩行者通路
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253988
396-70
-
工事関係者以外立入禁止
¥
9,800
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58138520
396-70【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
工事関係者以外立入禁止
¥
8,440
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メッシュ式工事用鉄枠看板
参考になった