ユニット
スリム看板
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です
視認性が優れた蛍光タイプです
用途
道路工事を行う際の設置に最適です
表示内容
m先工事中 ROAD WORK AHEAD
内容量
1枚
注意
※看板枠は付属していません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254444
396-21
据置型
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
¥
12,230
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53254453
396-211
板のみ取付加工無し
本体表示板:鉄、表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
¥
8,030
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください