ユニット
反射鉄枠看板
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
取付け方法
据置型
材質
本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)
1550
横(mm)
555
内容量
1台
全6種類を絞り込む
表示内容
選択してください
工事中(四ヵ国語)
工事用車両出入口(四ヵ国語)
工事関係者以外立入禁止(四ヵ国語)
歩行者通路(四ヵ国語)
段差注意(四ヵ国語)
通り抜けできません(四ヵ国語)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254706
396-65
工事用車両出入口(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254715
396-62
工事中(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53254724
396-63
段差注意(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254733
396-61
通り抜けできません(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254749
396-64
歩行者通路(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254758
396-60
工事関係者以外立入禁止(四ヵ国語)
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください