曜日別特売

スリムクリーンスタンド

スリムクリーンスタンド - ユニット

ほうき4本、チリトリ2個を収納可能、ほうきは長さ1500mmまで収納可能です。場所を取らないコンパクト設計です。ベース部の奥行きと幅が400mm角で、ロッカーのすき間などちょっとしたすき間に最適です。

用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。材質鉄(白塗装仕上げ)幅(mm)400高さ(mm)1700奥行(mm)400フック8個アズワン品番64-6236-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254898877-33A
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする