曜日別特売
モノタロウ

バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ

バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウバッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。

用途
一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
交換方法
(ロールペーパー)
1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。
2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。
3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。
4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50内容量1台
取扱説明書:(12.5MB)
注意
※バイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。
※用途以外での使用はしないでください。
※ボタンの印字が変更になることがあります。
※バッテリーテストの正確性を高めるため、追加確認項目が出る仕様に順次変更になります。
※12Vの自動車用鉛バッテリー用のため、充電制御タイプのバッテリーにはご使用できません。
※用紙は高温多湿や直射日光を避け、お早めにご使用ください。保管期間が長くなると印字が薄くなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53276038-
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53276038
2021-02-03
用途: 建設機械メンテナンス
ソオイ産業株式会社

お客様に説明するときに用紙に出すことで理解してもらえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする