曜日別特売

キャップ付き取手

キャップ付き取手 - シブタニキャップ付き取手 - シブタニキャップ付き取手 - シブタニキャップ付き取手 - シブタニ

取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。

用途車両、特装車、機械など材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ寸法(mm)図面通りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※取付推奨ビス:M6ナベ小ネジ※推奨締付トルク:2.6N・m
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
使用荷重(N)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256955ETP-135-1図面通り230(23kgf)43
160
159
175(税込)
当日出荷
53256964ETP-135-2図面通り260(26kgf)46
175
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする