マジックロンZ ハンドル付

マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)マジックロンZ ハンドル付 - BIGMAN(ビッグマン)

抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。
ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。
ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。
マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴
抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。
極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。
オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。
耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。
洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。

用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53260148BF-1極粗目(60番相当研磨材入り)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53260157BF-2粗目(120番相当研磨剤入り)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
53260166BF-3中目(180番相当研磨剤入り)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする