iHelp
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。
広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途
コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)
5.5
仕様
乾式研削用クロスタイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
適応
ディスクグラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260193
IH-821
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください