BIGMAN(ビッグマン)
オービタルサンダー用ケンマロンスーパー
93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。
三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。
細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途
木材・樹脂・金属の表面研磨に。
サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業
寸法(mm)
93×250
タイプ
クリップ式
適応
オービタルサンダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260349
S-210
粗目(240番相当)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
53260358
S-211
中目(400番相当)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
53260367
S-212
細目(800番相当)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
53260376
S-213
極細目(1500番相当)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください