曜日別特売

ランダムサンダー用ソフトディスク

ランダムサンダー用ソフトディスク - BIGMAN(ビッグマン)ランダムサンダー用ソフトディスク - BIGMAN(ビッグマン)ランダムサンダー用ソフトディスク - BIGMAN(ビッグマン)ランダムサンダー用ソフトディスク - BIGMAN(ビッグマン)

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。
目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。
8穴付で、吸塵対応。

用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー内容量1パック(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53260385BRS-40粗目(280番相当
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
53260394BRS-41中目(400番相当)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53260403BRS-42細目(800番相当)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53260419BRS-43極細目(2000番相当)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする