曜日別特売

エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)

エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53269537BH-5166R0.98MPa以下Φ6×Φ6PT1/8
3,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
53269546BH-5288R0.98MPa以下Φ8×Φ8PT1/4
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53269555BH-5299R0.98MPa以下Φ9×Φ9PT1/4
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53269564BH-5310R0.98MPa以下Φ10.5×Φ10.5PT3/8
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする