アソー
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
寸法PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53269607
BW-1011R
PT1/8(内)
PF1/8(内)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53269616
BW-1012R
PT1/8(内)
PF1/4(内)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53269625
BW-1021R
PT1/4(内)
PF1/8(内)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269634
BW-1022R
PT1/4(内)
PF1/4(内)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53269643
BW-2033R
PT3/8(内)
PF3/8(内)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材