アソー
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
寸法PT
寸法PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53269747
BM-3011R
0.98MPa以下
PT1/8(外)
PF1/8(内)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269756
BM-3022R
0.98MPa以下
PT1/4(外)
PF1/4(内)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材