アソー
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
寸法PT
寸法PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53269765
BS-1011R
0.98MPa以下
PT1/8(外)
PF1/8(外)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269774
BS-1012R
0.98MPa以下
PT1/8(外)
PF1/4(外)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269783
BS-1021R
0.98MPa以下
PT1/4(外)
PF1/8(外)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269799
BS-1022R
0.98MPa以下
PT1/4(外)
PF1/4(外)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53269808
BS-1023R
0.98MPa以下
PT1/4(外)
PF3/8(外)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269817
BS-1032R
0.98MPa以下
PT3/8(外)
PF1/4(外)
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269826
BS-1033R
0.98MPa以下
PT3/8(外)
PF3/8(外)
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269835
BS-2033R
0.98MPa以下
PT3/8(外)
PF3/8(外)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269844
BS-2034R
0.98MPa以下
PT3/8(外)
PF1/2(外)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269853
BS-2043R
0.98MPa以下
PT1/2(外)
PF3/8(外)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269869
BS-2044R
0.98MPa以下
PT1/2(外)
PF1/2(外)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材