曜日別特売

エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) - アソーエースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竹の子外径(Φmm)
ボア径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53269993BH-1106R66PT1/8
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270009BH-1107R76PT1/8
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53270018BH-1110R10.56PT1/8
2,200
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
53270027BH-1206R66PT1/4
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53270036BH-1208R86PT1/4
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270045BH-1209R96PT1/4
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270054BH-1210R10.56PT1/4
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270063BH-1309R96PT3/8
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270079BH-1310R10.56PT3/8
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270088BH-2310R10.58PT3/8
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53270097BH-2414R148PT1/2
3,000
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする