アソー
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
外ネジ
PT1/8
PT1/4
PT3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270106
BH-3106R
0.98MPa以下
Φ6
PT1/8
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270115
BH-3107R
0.98MPa以下
Φ7
PT1/8
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270124
BH-3208R
0.98MPa以下
Φ8
PT1/4
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270133
BH-3209R
0.98MPa以下
Φ9
PT1/4
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270149
BH-3309R
0.98MPa以下
Φ9
PT3/8
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270158
BH-3310R
0.98MPa以下
Φ10.5
PT3/8
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材