アソー
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
チューブ径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270167
BC-1106R
0.98MPa以下
Φ6
PT1/8
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53270176
BC-1108R
0.98MPa以下
Φ8
PT1/8
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53270185
BC-1206R
0.98MPa以下
Φ6
PT1/4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53270194
BC-1208R
0.98MPa以下
Φ8
PT1/4
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
53270203
BC-1210R
0.98MPa以下
Φ10
PT1/4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53270219
BC-1308R
0.98MPa以下
Φ8
PT3/8
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270228
BC-1310R
0.98MPa以下
Φ10
PT3/8
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
53270237
BC-2310R
0.98MPa以下
Φ10
PT3/8
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材