アソー
エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
寸法PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270316
BD-1100R
0.98MPa以下
PT1/8
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270325
BD-1200R
0.98MPa以下
PT1/4
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53270334
BD-1300R
0.98MPa以下
PT3/8
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270343
BD-2400R
0.98MPa以下
PT1/2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材