アソー
エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270359
BD-3100R
PT1/8
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270368
BD-3200R
PT1/4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270377
BD-3300R
PT3/8
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材