曜日別特売

エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) - アソーエースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53270386BL-1100RPT1/8
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270395BL-1200RPT1/4
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53270404BL-1300RPT3/8
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270413BL-2400RPT1/2
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする