アソー
エースボール BO型 外ネジ×ワンタッチカップリング接続
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270447
BO-1100R
PT1/8
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53270456
BO-1200R
PT1/4
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
53270465
BO-1300R
PT3/8
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材