アソー
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270517
BH-7106R
Φ6
PT1/8
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270526
BH-7107R
Φ7
PT1/8
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270535
BH-7208R
Φ8
PT1/4
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270544
BH-7209R
Φ9
PT1/4
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270553
BH-7310R
Φ10.5
PT3/8
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材