アソー
エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270614
BC-7106R
Φ6
PT1/8
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270623
BC-7208R
Φ8
PT1/4
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
53270639
BC-7310R
Φ10
PT3/8
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材