曜日別特売

エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

エースボールRV ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53270648BC-8106RΦ6PT1/8
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270657BC-8208RΦ8PT1/4
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270666BC-8310RΦ10PT3/8
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする