曜日別特売

チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
寸法PT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53270675CW-1011R0.98MPa以下PT1/8(内)×PT1/8(内)
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53270684CW-1022R0.98MPa以下PT1/4(内)×PT1/4(内)
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53270693CW-1033R0.98MPa以下PT3/8(内)×PT3/8(内)
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする