アソー
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
使用圧力(MPa)
0.98MPa以下
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270709
CW-3011R
PT1/8(内)×PT1/8(内)
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53270718
CW-3022R
PT1/4(内)×PT1/4(内)
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53270727
CW-3033R
PT3/8(内)×PT3/8(内)
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材