アソー
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270858
CH-1106R
0.98MPa以下
Φ6
PT1/8
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53270867
CH-1107R
0.98MPa以下
Φ7
PT1/8
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53270876
CH-1208R
0.98MPa以下
Φ8
PT1/4
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53270885
CH-1209R
0.98MPa以下
Φ9
PT1/4
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53270894
CH-1309R
0.98MPa以下
Φ9
PT3/8
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53270903
CH-1310R
0.98MPa以下
Φ10.5
PT3/8
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材