三井化学アグロ
モンガリット粒剤
稲の紋枯病・稲こうじ病・墨黒穂病・穂枯れ、ねぎの白絹病に有効です。
根からすばやく吸収され速効性に優れます。
稲での使用適期は出穂2~3週間前です。
有効期限(年)
4
有効成分
シメコナゾール・・・1.5%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
20979
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274175
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください