曜日別特売

ファンタジスタ顆粒水和剤

ファンタジスタ顆粒水和剤 - 日本農薬ファンタジスタ顆粒水和剤 - 日本農薬

新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

有効期限(年)5有効成分ピリベンカルブ・・・40.0%性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)23103毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274297-1袋(100g)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53274306-1袋(500g)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする