曜日別特売

ファンベル顆粒水和剤

ファンベル顆粒水和剤 - 日本農薬

新規有効成分ピリベンカルブとイミノクタジンアルベシル酸塩の混合剤です。
ワイドスペクトラムな園芸殺菌剤で各種病害に高い予防効果を示します。
特に灰色かび病、葉かび病などに優れた効果を示します。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有し、また浸達性や残効性も有します。
既存の各種耐性菌に対しても効果を発揮します。また、異なる系統の作用成分を
混合しているので、薬剤耐性菌の発達リスクを抑えます。
ミツバチ等の花粉媒介昆虫に対する影響が少ないです(散布翌日導入可能)。

有効成分
イミノクタジンアルベシル酸塩・・・15.0%
ピリベンカルブ・・・10.0%
有効期限(年)4性状淡褐色水和性細粒及び微粒農林水産省登録第(号)23105毒劇区分普通物内容量1袋(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274315-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする