曜日別特売

ホーマイ水和剤

ホーマイ水和剤 - 日本農薬

広範囲の種子伝染性病害の防除に有効です。
種子の浸漬・粉衣など、いろいろな消毒方法ができます。
薬液の温度が10~30℃内であれば効果にふれがありません。
調製液は比較的安定なので、同一薬剤を繰り返し使用することができます。
大型の網袋に入れて消毒しても、効果にむらがありません。

有効成分
チウラム・・・30.0%
チオファネートメチル・・・50.0%
有効期限(年)4性状類白色水和性粉末 45μm以下農林水産省登録第(号)13682毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274349-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする