曜日別特売

ベニカXガード粒剤

ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカXガード粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(21件のレビュー)

種まき、植付け時に土に混ぜ込んだり、植付け後に株元にばらまくだけで効果をあらわす殺虫殺菌粒剤です。
殺虫成分は根から吸収され、薬効が葉の隅々まで行きわたり、害虫の被害から植物全体を守ります。
微生物(B.t.菌)の作用により植物の抵抗力を高め、丈夫にすることで病気を予防します(抵抗性誘導)。

性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24274
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274419-1袋(550g)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53274403-1袋(250g)
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
21370766450g1個(450g)
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土にまいて病害虫を予防!ベニカXガード粒剤
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274419
2026-01-26
用途: 庭に巻きます
その他業種

バラの樹はたくさん植えてますが 、この商品は虫の防止について非常に役立つ、

対象商品 : 53274419
2025-03-24
用途: 植栽のバラに撒いています
その他業種

消毒の回数を減らせ、害虫や病気を防げるようていいと思います

対象商品 : 53274419
2024-08-16
用途: 虫と病気両方に効くので助かります。
クサマフラワー農・林・水産業

暑い時に種まきをしなければいけない。パンジーやビオラは小さいうちに、どうしてもハダニがついたり病気になったり苦労します。これを使ってからいくらかいいような気がします。上込むときに土に混ぜて使ってます。

対象商品 : 21370766
2024-02-28
用途: 地植えバラの土に。
サービス業

冬から春を迎える地植えバラの土に撒きました。
何時も芽が出てから殺菌スプレーを使っています。
スプレーする手間を考えると撒いて置くだけ土の殺菌が出来て病気の予防が出来る。

対象商品 : 21370766
2023-12-17
用途: バラのっく点病対策

今まではスプレー式の薬剤を使用してましたが、すぐ使い切ってしまいましたので、この粒剤だと容量も多いので、今までよりも仕える期間が長くて、安心できます。

対象商品 : 53274419
2023-06-02
用途: 薔薇 植物の鉢植えに使用しております
有限会社福寿荘サービス業

植物の鉢植えに 必ず使用してます。入れて土になじませておくと 生き生き長持ちしてくれ いつまでも綺麗に咲いてくれます。

対象商品 : 53274419
2023-05-23
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

新しい農薬なので高価
こちらで少しでもお安く手に入るので助かる

対象商品 : 53274419
2022-09-13
用途: 特にバラ苗(100鉢位)や花苗の鉢植え、バラ地植え30本位に重宝しています。
製造業

匂いも気にならず使い勝手が良く、何より梅雨時から夏にかけて例年大量発生する,葉ダニ、中レンジバチ、ヨトウムシ、カナブン、などずいぶん少なくて、又病気も出ず、こちらの効果だったのではないかと確信しています。鹿児島の暑さにも1元気に乗り越えてくれました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする