ユニックス顆粒水和剤

ユニックス顆粒水和剤 - シンジェンタジャパン

アニリノピリミジン系の殺菌剤で、既存の殺菌剤耐性菌に対しても高い効果を示します。
植物組織中に浸透しやすく耐雨性に優れています。また、予防効果、治療効果共に期待できます。
特に、りんごのモニリア病、黒星病、斑点落葉病、褐斑病、うどんこ病及び小麦の眼紋病、うどんこ病に高い効果があります。

仕様作用機構分類番号(RAC番号):殺菌剤分類9有効期限(年)5有効成分シプロジニル・・・50.0%性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)2188毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274473-
4,936
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする