ワイドコート

ワイドコート - 日産化学

2種類の界面活性剤「拡がるタイプ」と「くっつくタイプ」を絶妙な比率で配合した機能性展着剤です。
だから薬剤を、よりムラなく拡げ、しかも落ちづらくします。
これにより少量散布でも農薬本来の安定した効果を引き出します。

有効成分
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・22.5%
ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・50.0%
分類展着剤性状淡黄色澄明粘稠液体農林水産省登録第(号)22709毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274543-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする