曜日別特売

アリエッティC水和剤

アリエッティC水和剤 - バイエルクロップサイエンス

藻菌類やアルタナリア属菌などに有効なホセチルと、抗菌スペクトラムの広いキャプタンとの混合製剤です。
病原菌の胞子の発芽および形成を阻害するとともに、植物体内に浸透移行し、植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると高い効果を発揮します。
予防効果に優れ、基幹防除薬剤として最適です。
ホセチルの特異な作用性のため、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。

有効成分
キャプタン・・・40.0%
ホセチル・・・40.0%
有効期限(年)3性状類白色水和性粉末 45μm以下PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る)…1.3%農林水産省登録第(号)15471毒劇区分普通物内容量1袋(1.25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274586-
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする