住友化学
リゾレックス粉剤
リゾクトニア菌による諸病害・白絹病などに。
リゾクトニア病害などに卓効を示します。
優れた残効性を示します。
登録作物数が多く、使いやすい薬剤です。
りんご紫紋羽病に安定した効果があります。(水和剤)
有効期限(年)
5
有効成分
トルクロホスメチル・・・5.0%
性状
類白色粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
16885
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274848
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください