曜日別特売

ベネセット水和剤

ベネセット水和剤 - 住友化学

攻めと守りのダブルの効果!!
各種べと病、疫病に対する高い防除効果。
予防と治療のダブルの効果。
優れた耐雨性。
既存薬剤耐性菌にも安定した効果。

有効成分
ベンチアバリカルブイソプロピル・・・3.75%
マンゼブ・・・70.0%
有効期限(年)4性状淡黄色水和性粉末 45μm以下PRTR法1種マンゼブ・・・70.0% 1種ヘキサメチレンジアミン・・・1.7%農林水産省登録第(号)23185毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274963-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする