住友化学
リゾレックス水和剤
リゾクトニア菌による諸病害・白絹病などに。
リゾクトニア病害などに卓効を示します。
優れた残効性を示します。
登録作物数が多く、使いやすい薬剤です。
りんご紫紋羽病に安定した効果があります。(水和剤)
有効期限(年)
5
有効成分
トルクロホスメチル・・・50.0%
性状
淡褐色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
16882
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274988
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください