曜日別特売

高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット

高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット - ムサシ

超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)

用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。切断径(mm)(直径)15付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53313847336M
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超軽量 高枝切鋏 ポールスリム 3段式シリーズ(336、337、338、380)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする