MOTOREX FORK OIL 4W 1L

MOTOREX FORK OIL 4W 1L DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

WP Performance Systemsの要求を満たしたフロントフォーク用オイル
KTMやHUSQVARNAで採用されているWP製フロントフォークの性能を最大限に発揮するために開発されたオイルです。このオイルは分子構造から見直し、3次元構造の分子組成で精製された新しいフォークオイルです。3D Response Technologyで精製されたオイルは、最適な衝撃・振動吸収性を備え、消泡性やシールへの攻撃性、耐久性にも優れます。KTM最新モデルの推奨オイルです。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53290914 97821
4,000
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53290914
2020-05-18
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

KTMのメンテナンスに使用しました。この番手はあまりないので非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする