曜日別特売

バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A

バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A - DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。

仕様
●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm
●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き
●保護機能
・USB出力過電流保護
・出力ショート保護
・入力逆接続防止
・過温度保護
■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。
■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。
■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
内容量1個
注意
※12V専用。6V/24V車不可
※ブレーキスイッチに平型端子を採用していない車両には取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329419599502
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53294195
2024-07-23
用途: JA10 カブプロに取り付け。

割り込み端子を加工して取り付けました。
問題なく作動しており満足しています。

対象商品 : 53294195
2022-05-21
用途: バイクメンテ用
卸売・小売業

スマホナビ用にGSX-S125に装着。取付簡単。赤いコードが目立つのでコルゲートチューブに収めました。いい感じです

対象商品 : 53294195
2020-05-28
用途: バイクのメンテナンス

有名メーカーの商品が安く購入できて満足です。品物も確かで手元に届くまでも早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする