アソー
エースボール 外・内テーバーネジ型
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)
黄銅
接続
R×Rc
ハンドル長さ(mm)
40
ハンドル色
オレンジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53300748
BM-9011-R2
ハンドル開閉パターン記号:R2
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300757
BM-9011-R3
ハンドル開閉パターン記号:R3
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300766
BM-9011-R4
ハンドル開閉パターン記号:R4
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300775
BM-9011-L1
ハンドル開閉パターン記号:L1
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300784
BM-9011-L2
ハンドル開閉パターン記号:L2
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300793
BM-9011-L3
ハンドル開閉パターン記号:L3
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300809
BM-9011-L4
ハンドル開閉パターン記号:L4
PT1/8
PT1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300818
BM-9022-R2
ハンドル開閉パターン記号:R2
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53300827
BM-9022-R3
ハンドル開閉パターン記号:R3
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53300836
BM-9022-R4
ハンドル開閉パターン記号:R4
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300845
BM-9022-L1
ハンドル開閉パターン記号:L1
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300854
BM-9022-L2
ハンドル開閉パターン記号:L2
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
53300863
BM-9022-L3
ハンドル開閉パターン記号:L3
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300879
BM-9022-L4
ハンドル開閉パターン記号:L4
PT1/4
PT1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300888
BM-9033-R2
ハンドル開閉パターン記号:R2
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300897
BM-9033-R3
ハンドル開閉パターン記号:R3
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300906
BM-9033-R4
ハンドル開閉パターン記号:R4
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53300915
BM-9033-L1
ハンドル開閉パターン記号:L1
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300924
BM-9033-L2
ハンドル開閉パターン記号:L2
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53300933
BM-9033-L3
ハンドル開閉パターン記号:L3
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53300949
BM-9033-L4
ハンドル開閉パターン記号:L4
PT3/8
PT3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材